Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adobe After Effects CS3 Professional 25510581


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  134-86881
Hersteller:  Adobe
Herst.-Nr.:  25510581
EAN:  5051254110545
Artikeldatenblatt
Adobe After Effects CS3 Professional - Versions- / Produkt-Upgradepaket - 1 Benutzer -Upgrade von Adobe After Effects Standard or Pro - DVD - Win - Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Kategorie
Kreativitätsanwendung
Unterkategorie
Kreativität - Grafik- & Bildbearbeitung
Sprache(n)
Französisch
Software
Lizenztyp
Versions- / Produkt-Upgradepaket
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Standard
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Upgrade von
Adobe After Effects Professional ¦ Adobe After Effects Standard
Verpackung
Retail
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Vista Enterprise
Peripheriegeräte / Schnittstellen
DVD-ROM, SXGA-Monitor, Internetverbindung
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 400 MHz - RAM 2 GB - HD 500 MB
Softwareanforderungen
QuickTime 7.0 oder höher
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Bildbearbeitung Gesamtübersicht
Angebote (1)
Versand
Netto
Megacomputer
15 Tage
€ 9,00*
€ 324,09*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG