Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-632983000 Herst.-Nr.: AG724AM EAN: 4948382482846 |
| |
|
|  |  |
 | HP StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 920 - Tape Autoloader - 3.2 TB / 6.4 TB - Einschübe: 8 - LTO Ultrium ( 400 GB / 800 GB ) - Ultrium 3 - SCSI LVD/SE - extern - 1U - Barcodeleser Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.2 cm |  | Tiefe | 80.9 cm |  | Höhe | 4.4 cm |  | Gewicht | 11.5 kg |  | Gerätetyp | Tape Autoloader - LTO Ultrium |  | Art | Extern - 1U |  | Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD, LED Panel |  | Schnittstellentyp | SCSI LVD/SE |  | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 3 |  | Austauschbare Medien - Kapazität | 8 |  | Average Media Exchange Time | 34 Sek |  | Gesamtspeicherkapazität | 3.2 TB (nativ) / 6.4 TB (komprimiert) |  | Hauptfunktionen | Barcodeleser |  | Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 3 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Ultra320 SCSI LVD/SE - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x USB ( Verwaltung ) ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Anzahl mitgelieferter Medien | 8 |  | MTBF | 100,000 Stunde(n) |  | MSBF | 1,000,000 |  | Rackmontagesatz | Optional | Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 70 Watt | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, HP StorageWorks Data Protector Express Single Server | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium |  | Puffergröße | 64 MB |  | Kapazität | 400 GB (nativ) / 800 GB (komprimiert) |  | Aufnahmestandard | Ultrium 2, Ultrium 3 |  | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 120 MBps ( 432 GB/Stunde ) |  | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 60 MBps ( 216 GB/Stunde ) |  | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 2, Ultrium 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 2.445,53* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 2.449,58* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 2.487,87* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.495,45* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 2.638,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 163,90* | € 195,04 | Zubehör | | | | € 285,92* | € 340,24 | Zubehör | | | | € 55,72* | € 66,31 | Zubehör | | | | € 55,01* | € 65,46 | Zubehör | | | | € 154,74* | € 184,14 | Zubehör | | | | € 381,58* | € 454,08 | Zubehör | | | | € 381,16* | € 453,58 | Zubehör | | | | € 423,75* | € 504,26 | Zubehör | | | | € 163,90* | € 195,04 | Zubehör | | | | € 1.617,85* | € 1.925,24 | Zubehör | | | | € 3.030,20* | € 3.605,94 | Zubehör | | | | € 471,34* | € 560,89 | Zubehör | | | | € 1.014,83* | € 1.207,65 | Zubehör | | | | € 2.946,19* | € 3.505,97 | Zubehör | | | | € 3.698,83* | € 4.401,61 | Zubehör | | | | € 1.284,09* | € 1.528,07 | Zubehör | | | | € 102,01* | € 121,39 | Zubehör | | | | € 49,10* | € 58,43 | Zubehör | | | | € 60,14* | € 71,57 | Zubehör | | | | € 1.102,73* | € 1.312,25 | Zubehör | | | | € 163,63* | € 194,72 | Zubehör | | | | € 55,72* | € 66,31 | Zubehör | | | | € 55,11* | € 65,58 | Zubehör | | | | € 22,64* | € 26,94 | Zubehör | | | | € 22,64* | € 26,94 | Zubehör | | | | € 24,79* | € 29,50 | Zubehör | | | | € 56,14* | € 66,81 | Zubehör | | | | € 55,21* | € 65,70 | Zubehör | | | | € 30,22* | € 35,96 | Zubehör | | | | € 53,52* | € 63,69 | Zubehör | | | | € 520,60* | € 619,51 | Zubehör | | | | € 501,82* | € 597,17 |
|  |  |
|
 |
|
|