Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mcbapja Herst.-Nr.: 29600009 EAN: 5051254103233 |
| | |
|
|  |  |
 | Adobe Creative Suite 3 Production Premium - Produkt-Upgrade-Paket - 1 Benutzer -Upgrade von Adobe Creative Suite Production Studio Standard / Premium - DVD - Win - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Kreativitätsanwendung |  | Unterkategorie | Kreativität - Grafik- & Bildbearbeitung, Kreativität - Musik & Sound, Kreativität - Videobearbeitung & -produktion, Kreativität - Webdesign/Publishing |  | Sprache(n) | Deutsch | Software | Lizenztyp | Produkt-Upgrade-Paket |  | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |  | Lizenzpreise | Standard |  | Auslieferungsmedien | DVD-ROM |  | Min. unterstützte Farbtiefe | 32-Bit-Farbe |  | Upgrade von | Adobe Creative Suite Production Studio Premium V. 1.0 ¦ Adobe Creative Suite Production Studio Standard V. 1.0 |  | Verpackung | Retail |  | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Vista Enterprise |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | DVD-ROM, SXGA-Monitor, Internetverbindung, DirectX-kompatible Soundkarte |  | Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 1.4 GHz - RAM 1 GB - HD 23.5 GB |  | Softwareanforderungen | QuickTime 7.1.5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  |  | € 6,45* | € 960,76* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 962,17* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 964,65* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 1.024,30* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 1.079,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Allied Telesyn AT-GS2002/SP | € 297,28* | € 353,76 | Ähnlich | | | Allied Telesyn AT-MC1008/SP | € 242,13* | € 288,13 | Ähnlich | | | | € 66,71* | € 79,38 | Ähnlich | | | | € 178,99* | € 213,00 | Ähnlich | | | | € 473,79* | € 563,81 | Ähnlich | | | | € 94,91* | € 112,94 | Ähnlich | | | Allied Telesyn AT-8000S/16 | € 196,82* | € 234,22 | Ähnlich | | | | € 1.508,29* | € 1.794,87 | Ähnlich |  | | Allied Telesyn AT-X900-24XT | € 3.155,41* | € 3.754,94 | Ähnlich | | | Allied Telesyn AT-GS900/8POE | € 194,53* | € 231,49 | Ähnlich | | | | € 242,98* | € 289,15 |
|  |  |
|
 |
|
|