Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AutoCAD LT 2008 05728-291452-9300


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-1033062
Hersteller:  Autodesk
Herst.-Nr.:  05728-291452-9300
EAN:  0606121940524
Artikeldatenblatt
AutoCAD LT 2008 - Versions-Upgrade-Paket - 1 Benutzer -Upgrade von ver. 2007/2006/2005 - Win - tschechisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Kategorie
Kreativitätsanwendung
Unterkategorie
Kreativität - computergestützte Konstruktion (CAD)
Sprache(n)
Tschechisch
Software
Lizenztyp
Versions-Upgrade-Paket
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Standard
Min. unterstützte Farbtiefe
32-Bit-Farbe
Upgrade von
AutoCAD LT 2005 ¦ AutoCAD LT 2006 ¦ AutoCAD LT 2007
Verpackung
Retail
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows Vista
Peripheriegeräte / Schnittstellen
Maus oder kompatibles Peripheriegerät, CD-ROM, XGA-Monitor
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.2 GHz - RAM 512 MB - HD 550 MB
Softwareanforderungen
Internet Explorer 6.0 SP1 oder höher
... > DCI > Software > Anwendungen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 355,34*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 381,44*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,34*
€ 422,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG