Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-123445 Herst.-Nr.: STM380215AS EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Maxtor DiamondMax 21 - Festplatte - 80 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 2 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 14.7 cm |  | Höhe | 2 cm |  | Gewicht | 0.58 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 3.5" x 1/4H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Schocktoleranz | 63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 3.5" x 1/4H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Puffergröße | 2 MB |  | Kapazität | 80 GB | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 11 ms (Durchschnittlich) |  | Mittlere Wartezeit | 4.17 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Zuverlässigkeit | Kopf-Positionierungsfehler | 1 pro 10^14 |  | Start-/Stoppzyklen | 50,000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 24,12* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 27,20* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 27,21* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 27,31* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 31,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 24,00* | € 28,56 | Ähnlich |  | | | € 159,10* | € 189,33 | Ähnlich | | | | € 22,65* | € 26,95 | Ähnlich | | | | € 379,33* | € 451,40 | Ähnlich | | | | € 3.578,82* | € 4.258,80 | Ähnlich |  | | | € 23,92* | € 28,46 | Ähnlich | | | | € 26,31* | € 31,31 | Ähnlich |  | | | € 255,54* | € 304,09 | Ähnlich |  | | | € 237,18* | € 282,24 | Ähnlich |  | | | € 153,63* | € 182,82 | Ähnlich | | | | € 3,09* | € 3,68 | Ähnlich | | | | € 4,39* | € 5,22 | Ähnlich |  | | | € 67,88* | € 80,78 | Ähnlich | | | | € 127,01* | € 151,14 | Ähnlich | | | | € 49,04* | € 58,36 | Ähnlich | | | | € 299,69* | € 356,63 | Ähnlich | | | | € 42,44* | € 50,50 |
|  |  |
|
 |
|
|