Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plextor PX-800A PX-800A/T3KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  134-87359
Hersteller:  Plextor
Herst.-Nr.:  PX-800A/T3KB
EAN:  4945059510185
Plextor PX-800A - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 18x/18x/12x - IDE - intern - 5.25" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
0.74 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
IDE
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig ¦ 1 x SPDIF Out - Digital Audio, 2-polig ¦ 1 x Audio Out - 4 PIN MPC
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
MTBF
70,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher, Microsoft Windows Vista
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1.4 GHz - RAM 256 MB - HD 10 GB
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD), 210 ms (DVD-RAM)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 18x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD), DVD-Video, DVD+VR, DVD-VR
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
BURN-Proof
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
pro Stück
€ 9,00*
€ 47,54*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 53,48*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 53,55*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 57,01*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Plextor
PX-DVD-R16PM25S
€ 11,68*
€ 13,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG