Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AutoCAD LT 2008 05728-121452-9400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1342591
Hersteller:  Autodesk
Herst.-Nr.:  05728-121452-9400
EAN:  0606121982333
AutoCAD LT 2008 - Lizenz - 1 Benutzer - NFR - Win - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Kategorie
Kreativitätsanwendung
Unterkategorie
Kreativität - computergestützte Konstruktion (CAD)
Sprache(n)
Deutsch
Software
Lizenztyp
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Nicht zum Wiederverkauf
Min. unterstützte Farbtiefe
32-Bit-Farbe
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows Vista
Peripheriegeräte / Schnittstellen
Maus oder kompatibles Peripheriegerät, CD-ROM, XGA-Monitor
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.2 GHz - RAM 512 MB - HD 550 MB
Softwareanforderungen
Internet Explorer 6.0 SP1 oder höher
... > DCI > Software > Anwendungen
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 247,91*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG