Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LiteOn LH-20A1S LH-20A1S-15C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-mcba4v9
Hersteller:  Lite-on
Herst.-Nr.:  LH-20A1S-15C
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD-Writer
LiteOn LH-20A1S - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 20x/20x/12x - Serial ATA - intern - 5.25" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
MTBF
70,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1.3 GHz - RAM 128 MB - HD 650 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 160 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 20x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
SMART-X, Auto Balance System (ABS)
Unterstützte CD-Formate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD)
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
SMART Burn
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 33,12*
5 Tage
€ 5,25*
€ 33,13*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Chieftec
SH-01B-B-B
€ 85,48*
€ 101,72
Ähnlich
Chieftec
SH-01B-B-SL
€ 86,69*
€ 103,16
Ähnlich
k.A.
28-518-195
€ 470,91*
€ 560,38
Ähnlich
k.A.
28-517-194
€ 462,00*
€ 549,78
Ähnlich
k.A.
28-517-195
€ 462,00*
€ 549,78
Ähnlich
Seagate
ST9120822SB
€ 98,37*
€ 117,06
Ähnlich
Seagate
ST9160821SB
€ 135,28*
€ 160,98
Ähnlich
Seagate
ST9402116AB
€ 54,15*
€ 64,44
Ähnlich
Seagate
ST980815AB
€ 67,25*
€ 80,03
Ähnlich
Xerox
3119ES2
€ 60,94*
€ 72,52
Ähnlich
Xerox
3119ES3
€ 80,50*
€ 95,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG