Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Belkin Hi-Speed USB 2.0 3-Port PCI Card F5U219VEA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20076167
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  F5U219VEA1
EAN:  0722868601808
Artikeldatenblatt
Belkin Hi-Speed USB 2.0 3-Port PCI Card - USB-Adapter - PCI - USB, Hi-Speed USB - 3 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter - 3 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.1
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( außerhalb ) ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( innerhalb )
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
USB, Hi-Speed USB
Datenübertragungsrate
480 Mbps
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, CE, C-Tick, WHQL, FCC
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition oder später, Apple MacOS X 10.2.7 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 15,12*
1 Tag
€ 6,95*
€ 29,70*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG