Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Avocent LCD15 Single-Rail Rack Console LCD15SRP-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1342850
Hersteller:  Avocent
Herst.-Nr.:  LCD15SRP-205
EAN:  0636430042299
Avocent LCD15 Single-Rail Rack Console - KVM-Konsole - Rack - einbaufähig - TFT - 15" - 1024 x 768 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
44.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
11.8 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Tastatur - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, UL, C-Tick, cUL, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Display
Diagonalabmessung
15"
Max. Auflösung
1024 x 768
Farbunterstützung
Up to 16.2 million colors
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Farbtemperatur
Bild
Farbtemperatur
9300K, einstellbar, 6500K, 7500K
Eingabegerät
Typ
Tastatur, Touchpad
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: Tastaturweiche
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 805,36*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 811,77*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 840,82*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 874,37*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 940,65*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,36*
€ 958,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Avocent
16SV1000-202
€ 381,58*
€ 454,08
Sonstiges
Avocent
4SV1000-202
€ 163,84*
€ 194,97
Sonstiges
Avocent
8SV1000-202
€ 210,16*
€ 250,09
Sonstiges
Avocent
CBL0030
€ 19,33*
€ 23,00
Sonstiges
Avocent
CBL0031
€ 24,24*
€ 28,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG