Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cherry Classic Line G83-6105 G83-6105LUNSF-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1342583
Hersteller:  Cherry
Herst.-Nr.:  G83-6105LUNSF-0
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Cherry Classic Line G83-6105 - Tastatur - USB - 105 Tasten - Hellgrau - Finnisch / Schwedisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
45.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Hellgrau
Lokalisierung
Finnisch / Schwedisch
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, C-Tick, GOST, GS, FCC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Tastaturtechnologie
Membrane
Schnittstelle
USB
Tastenanzahl
105
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
20 Tage
Frei Haus
€ 15,48*
6 Tage
€ 3,50*
€ 17,46*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG