Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adaptec SCSI RAID 2025ZCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1341736
Hersteller:  Adaptec
Herst.-Nr.:  2250200-R
EAN:  0760884154878
Adaptec SCSI RAID 2025ZCR - Speicher-Controller (Zero-Channel RAID) - RAID 0, 1, 5, 10, 50 - PCI-X / 133 MHz (ZCR SO-DIMM)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller (Zero-Channel RAID) - Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI-X / 133 MHz (ZCR SO-DIMM)
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X / 133 MHz (ZCR SO-DIMM)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Massenspeicher-Controller
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Puffergrösse
64 MB
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 184,60*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 189,85*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 191,12*
12 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 192,27*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Digital Data Communications
119006
€ 22,52*
€ 26,80
Ähnlich
Digital Data Communications
111817
€ 15,96*
€ 18,99
Ähnlich
Digital Data Communications
111813
€ 13,07*
€ 15,55
Ähnlich
Digital Data Communications
118988
€ 4,03*
€ 4,80
Ähnlich
Digital Data Communications
119026
€ 23,33*
€ 27,76
Ähnlich
Digital Data Communications
119029
€ 57,92*
€ 68,92
Ähnlich
Digital Data Communications
119009
€ 57,92*
€ 68,92
Ähnlich
Philips
CD2401S/02
€ 29,35*
€ 34,93
Ähnlich
PNY
VCQ285NVS-PCXBLK-1
€ 116,20*
€ 138,28
Ähnlich
HP
416950-001
€ 160,18*
€ 190,61
Ähnlich
Cherry
G83-6105LRNDK-2
€ 27,67*
€ 32,93
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG