Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS SoHoline DN-19 09U-6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  252-26504
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-19 09U-6/6
EAN:  4016032157519
Suchbegriffe:
19" Wandverteiler
DIGITUS SoHoline DN-19 09U-6/6 - Wandschrank - Grau, RAL 7035 - 9U - 19"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
28 kg
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Wandschrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
19"
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Vorderklappe
Montagekit
Inbegriffen
... > DCI > Systeme > Systemzubehör
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Tele_Jack
€ 8,25*
€ 110,79*
3 Tage
€ 6,45*
€ 132,97*
1 Tag
Frei Haus
€ 134,00*
11 Tage
Frei Haus
€ 144,41*
4 Tage
€ 6,00*
€ 153,75*
Menge:  Stück  
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Assmann
DN-19TRAY-1-400
€ 17,40*
€ 20,71
Ähnlich
Assmann
DN-19 TRAY-2-55
€ 26,46*
€ 31,49
Ähnlich
Assmann
DN-19 12-U-S
€ 86,00*
€ 102,34
Ähnlich
Assmann
DN-19 07-U-S
€ 59,00*
€ 70,21
Ähnlich
Assmann
DN-19 09-U-S
€ 70,20*
€ 83,54
Ähnlich
Assmann
DN-19 42U-D
€ 195,75*
€ 232,94
Ähnlich
Assmann
DN19PLINTH-6/10
€ 93,34*
€ 111,07
Ähnlich
Assmann
DN-19PLINTH8/10
€ 103,90*
€ 123,64
Ähnlich
Assmann
DN-19PLINTH ECO
€ 42,44*
€ 50,50
Ähnlich
Assmann
DN-19 12-U-3
€ 202,99*
€ 241,56
Ähnlich
Assmann
DN-19 09-U-3
€ 200,36*
€ 238,43
Ähnlich
Assmann
DN-19 12-U
€ 124,00*
€ 147,56
Ähnlich
Assmann
DN 19 12U-6/6
€ 156,00*
€ 185,64
Ähnlich
Assmann
DN-19 16-U
€ 159,00*
€ 189,21
Ähnlich
Assmann
DN-19 16-U 6/6
€ 174,95*
€ 208,19
Ähnlich
Assmann
DN-19 20-U
€ 191,00*
€ 227,29
Ähnlich
Assmann
DN-19 20-U-6/6
€ 200,10*
€ 238,12
Ähnlich
Assmann
DN-19 07-U
€ 101,00*
€ 120,19
Ähnlich
Assmann
DN-19 07-U-6/6
€ 121,00*
€ 143,99
Ähnlich
Assmann
DN-19 09-U
€ 110,00*
€ 130,90
Ähnlich
Assmann
DN-19 09U-6/6
€ 233,75*
€ 278,16
Ähnlich
k.A.
WD5000AVJB
€ 71,28*
€ 84,82
Ähnlich
Freecom
27756
€ 148,13*
€ 176,27
Ähnlich
Netgear
PRR0334-10000S
€ 87,82*
€ 104,51
Ähnlich
IBM
39Y6136
€ 431,11*
€ 513,02
Ähnlich
Creative Labs
70SB027002010
€ 45,10*
€ 53,67
Ähnlich
Creative Labs
70SB079002007
€ 59,56*
€ 70,88
Ähnlich
Creative Labs
70SB073A02007
€ 73,72*
€ 87,73
Ähnlich
APC
SUA2200XLI
€ 814,25*
€ 968,96
Ähnlich
APC
SUA3000XLI
€ 1.011,93*
€ 1.204,20
Ähnlich
APC
SUA48XLBP
€ 387,79*
€ 461,47
Ähnlich
Creative Labs
70SB046A02007
€ 114,90*
€ 136,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG