Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 3C1670500B-ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  257-698959
Hersteller:  3Com
Herst.-Nr.:  3C1670500B-ME
EAN:  0662705518695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Switch
3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 - Switch - 5 Anschlüsse - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
1 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Switch
Art
Extern
Speicher
RAM
1 MB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
5 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung
Anz. Anschlüsse
5 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (1)
Versand
Netto
Disdata
€ 5,25*
€ 41,30*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG