Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Avocent LCD15 Single-Rail Rack Console LCD15SRP-202


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-I961138
Hersteller:  Avocent
Herst.-Nr.:  LCD15SRP-202
EAN:  0636430042268
Avocent LCD15 Single-Rail Rack Console - KVM-Konsole - Rack - einbaufähig - TFT - 15" - 1024 x 768 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
44.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
11.8 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Tastatur - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, UL, C-Tick, cUL, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Display
Diagonalabmessung
15"
Max. Auflösung
1024 x 768
Farbunterstützung
Up to 16.2 million colors
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Farbtemperatur
Bild
Farbtemperatur
9300K, einstellbar, 6500K, 7500K
Eingabegerät
Typ
Tastatur, Touchpad
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 756,20*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 879,96*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 938,10*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 756,20*
€ 899,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Avocent
AV1415-202
€ 395,58*
€ 470,74
Sonstiges
Avocent
AV1515-202
€ 481,39*
€ 572,85
Sonstiges
Avocent
AV2015-202
€ 539,17*
€ 641,61
Sonstiges
Avocent
LV1000P-202
€ 567,90*
€ 675,80
Sonstiges
Avocent
LV1000U-202
€ 585,49*
€ 696,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG