Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adaptec RAID 3805 2252100-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-617018000
Hersteller:  Adaptec
Herst.-Nr.:  2252100-R
EAN:  0760884155059
Artikeldatenblatt
Adaptec RAID 3805 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA-300 / SAS Low Profile - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 1E, 5EE, 60 - PCI Express x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ
PCI Express x4
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4 - Low-Profile
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 36 pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, UnixWare, FreeBSD, SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Red Hat Enterprise Linux, SunSoft Solaris x86 10, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300 / SAS
Datenübertragungsrate
300 MBps
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 5EE, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Puffergrösse
128 MB
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Weitere Suchbegriffe: Serial Attached SCSI Controller
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 344,15*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 345,24*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 346,64*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 351,88*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 364,94*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Adaptec
2248000-R
€ 86,51*
€ 102,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG