Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Linksys 24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch SGE2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1336537
Hersteller:  Linksys
Herst.-Nr.:  SGE2000-EU
EAN:  4260039345558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cisco
Linksys
Switch
Linksys 24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch SGE2000 - Switch - 24 Anschlüsse - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T + 4 x SFP, gemeinsam genutzt (frei) - 1U - Rack-montierbar - stapelbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.4 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Switch - stapelbar
Art
Rack-montierbar - 1U
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
4 ( 4 ) x SFP (mini-GBIC)
Konnektivität/Schnittstellen
24 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - Konsole ¦ 2 x Netzwerk Stapel-Vorrichtung
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Access Control List (ACL)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK, Einheit ID
Anz. Anschlüsse
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Max. Einheiten pro Stack
8
Verschiedenes
Encryption Algorithm
MD5, SSL
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Rackmontagesatz
Inbegriffen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 512,90*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 524,85*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 545,80*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 546,80*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 563,69*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,90*
€ 610,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Cisco
MFEFX1
€ 65,31*
€ 77,72
Zubehör
Cisco
MGBLH1
€ 229,93*
€ 273,62
Zubehör
Cisco
MGBSX1
€ 109,84*
€ 130,71
Zubehör
Cisco
RPS1000-EU
€ 576,78*
€ 686,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG