Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-0866451 Herst.-Nr.: F1DG102DEA EAN: 0722868619728 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin Switch2 for PC DVI-D - KVM-Switch - 2 Anschlüsse - 1 lokaler Benutzer Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 9.5 cm |  | Höhe | 2.5 cm |  | Gerätetyp | KVM-Switch |  | Art | Extern | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Tastatur - USB Typ A, 4-polig weiblich ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital (Dual Link) - Digital DVI, 24-polig weiblich ¦ 1 x Maus - USB Typ A, 4-polig weiblich |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Display / Video - DVI-Digital (Dual Link) - Digital DVI, 24-polig männlich ¦ 2 x Tastatur und Maus - USB Typ A, 4-polig männlich | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Statusanzeiger | Port Status |  | Anz. Anschlüsse | 2 | Verschiedenes | Zubehör | Fernbedienung |  | Enthaltene Kabel | 1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 0.6 m ¦ 1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Fernsteuerungskabel - 1.8 m | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | KVM | Max Auflösung | 2560 x 1600 |  | Anz. lokale KVM-Benutzer | 1 lokaler Benutzer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 56,65* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 58,26* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 58,44* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 59,11* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 59,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 23,63* | € 28,12 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:805N00067 | € 42,08* | € 50,08 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F2856-L246 | € 957,44* | € 1.139,35 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-K1147-V150 | € 142,77* | € 169,90 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3249-L200 | € 482,89* | € 574,64 | Ähnlich |  | | | € 21,17* | € 25,19 | Ähnlich |  | | | € 20,41* | € 24,29 | Ähnlich |  | | | € 28,52* | € 33,94 | Ähnlich |  | | | € 18,20* | € 21,66 | Ähnlich |  | | | € 25,04* | € 29,80 | Ähnlich |  | | | € 31,17* | € 37,09 |
|  |  |
|
 |
|
|