Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-15.06.1105 Herst.-Nr.: EX-44098 EAN: 4718359440984 |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 44098 - Serieller Adapter - PCI Express x1 - RS-232, V.24 - 8 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 8 cm |  | Gewicht | 0.5 kg |  | Gerätetyp | Serieller Adapter - 8 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express - Low-Profile |  | Konnektivität/Schnittstellen | 8 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig ( an Kabel ) | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | RS-232, V.24 |  | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, FCC, RoHS |  | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel seriell | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 99,20* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 99,39* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 110,02* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 167,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 18,11* | € 21,55 | Ähnlich |  | | | € 122,78* | € 146,11 | Ähnlich |  | | | € 220,61* | € 262,53 | Ähnlich | | | | € 167,26* | € 199,04 | Ähnlich |  | | | € 3,25* | € 3,87 | Ähnlich |  | | | € 4,01* | € 4,77 | Ähnlich | | | | € 125,52* | € 149,37 | Ähnlich | | | | € 213,80* | € 254,42 | Ähnlich | | | | € 47,57* | € 56,61 | Ähnlich |  | | | € 34,14* | € 40,63 | Ähnlich |  | | | € 75,87* | € 90,29 | Ähnlich | | | | € 77,33* | € 92,02 | Ähnlich | | | | € 134,93* | € 160,57 | Ähnlich |  | | | € 50,17* | € 59,70 |
|  |  |
|
 |
|
|