Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-15.06.1109 Herst.-Nr.: EX-44052-9IS EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 44052-9IS - Serieller Adapter - PCI Express x1 - RS-422, RS-485 - seriell - 2 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 7 cm |  | Gewicht | 100 g |  | Gerätetyp | Serieller Adapter - 2 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x seriell - RS-422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Überspannungsschutz |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | RS-422, RS-485 |  | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps |  | Verdrahtungstyp | Seriell | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, FCC | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 114,83* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 114,84* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 115,03* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 124,92* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 189,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 53,27* | € 63,39 | Ähnlich |  | | | € 5.232,91* | € 6.227,16 | Ähnlich |  | | | € 17,07* | € 20,31 | Ähnlich | | | | € 31,54* | € 37,53 | Ähnlich |  | | | € 99,53* | € 118,44 | Ähnlich |  | | | € 40,30* | € 47,96 | Ähnlich | | | | € 28,64* | € 34,08 | Ähnlich | | | | € 39,03* | € 46,45 | Ähnlich | | | | € 189,92* | € 226,00 | Ähnlich | | | | € 70,72* | € 84,16 | Ähnlich | | | | € 57,30* | € 68,19 | Ähnlich | | | | € 73,98* | € 88,04 | Ähnlich | | | | € 97,72* | € 116,29 | Ähnlich | | | | € 46,88* | € 55,79 | Ähnlich | | | | € 41,77* | € 49,71 | Ähnlich | | | | € 74,24* | € 88,35 | Ähnlich | | | | € 125,78* | € 149,68 | Ähnlich | | | | € 49,94* | € 59,43 | Ähnlich | | | | € 24,13* | € 28,71 | Ähnlich | | | | € 39,74* | € 47,29 | Ähnlich | | | | € 25,02* | € 29,77 | Ähnlich | | | | € 40,69* | € 48,42 | Ähnlich | | | | € 57,03* | € 67,87 | Ähnlich | | | | € 11,48* | € 13,66 | Ähnlich | | | | € 62,85* | € 74,79 | Ähnlich | | | | € 3.564,05* | € 4.241,22 | Ähnlich |  | | | € 406,37* | € 483,58 | Ähnlich |  | | | € 595,12* | € 708,19 | Ähnlich |  | | | € 34,61* | € 41,19 |
|  |  |
|
 |
|
|