Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-15.06.1108 Herst.-Nr.: EX-44052-9 EAN: 4718359440526 |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 44052-9 - Serieller Adapter - PCI Express x1 - RS-422, RS-485 - seriell - 2 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 7 cm |  | Gewicht | 100 g |  | Gerätetyp | Serieller Adapter - 2 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x seriell - RS-422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | RS-422, RS-485 |  | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps |  | Verdrahtungstyp | Seriell | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, FCC | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 71,40* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 71,41* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 78,55* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 119,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 42,23* | € 50,25 | Ähnlich | | | | € 55,16* | € 65,64 | Ähnlich | | | | € 50,36* | € 59,93 | Ähnlich | | | | € 192,20* | € 228,72 | Ähnlich | | | | € 119,39* | € 142,07 | Ähnlich | | | | € 81,22* | € 96,65 | Ähnlich | | | | € 49,28* | € 58,64 | Ähnlich | | | | € 42,89* | € 51,04 | Ähnlich | | | | € 49,27* | € 58,63 | Ähnlich | | | | € 213,80* | € 254,42 | Ähnlich | | | | € 49,28* | € 58,64 | Ähnlich | | | | € 41,91* | € 49,87 | Ähnlich |  | | | € 55,04* | € 65,50 | Ähnlich | | | | € 41,91* | € 49,87 |
|  |  |
|
 |
|
|