Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EFB-Elektronik ECOLAN K5457.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  642-K5457.20
Hersteller:  EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:  K5457.20
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EFB-Elektronik ECOLAN - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 20 m - SFTP - ( Kategorie 5e ) - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Gepresst
Farbe
Gelb
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
4 Kabel
Paare pro Kabel
2 Paar(e)
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EIA/TIA-568B Kategorie 5e , RoHS
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
media_and_network_supplies
2 Tage
€ 4,95*
€ 8,37*
1 Tag
€ 2,69*
€ 21,06*
Preise von media_and_network_supplies
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von media_and_network_supplies
Versand von media_and_network_supplies
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von media_and_network_supplies
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
EFB-Elektronik
37529.1
€ 7,99*
€ 9,51
Sonstiges
EFB-Elektronik
37503.1
€ 5,40*
€ 6,43
Sonstiges
Qlty
K5457.1
€ 3,97*
€ 4,72
Sonstiges
TKM
4645102-EV
€ 10,65*
€ 12,67
Sonstiges
TKM
4642502-9001-EV
€ 15,53*
€ 18,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG