Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Linksys Wireless-G Access Point with Power Over Ethernet and RangeBooster WAP200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1336773
Hersteller:  Linksys
Herst.-Nr.:  WAP200-EU
EAN:  4260039344933
Artikeldatenblatt
Linksys Wireless-G Access Point with Power Over Ethernet and RangeBooster WAP200 - Drahtlose Basisstation - 802.11b, 802.11g
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Encryption Algorithm
WPA2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Power Over Ethernet (PoE)
Ja
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkgeräte
Weitere Suchbegriffe: PoE, Power over Ethernet
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 94,24*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 96,72*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 100,39*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 101,70*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 103,05*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Cisco
HGA9N
€ 88,47*
€ 105,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG