Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermaltake Xaser Bach Series Media Lab VB8000SNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1371171
Hersteller:  Thermaltake
Herst.-Nr.:  VB8000SNS
EAN:  4711769283172
Thermaltake Xaser Bach Series Media Lab VB8000SNS - Desktop - ATX - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop
Breite
43 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
8 kg
Farbe
Silber
Lüfter
Vorderseite : 1 x 8 cm - ( 1 installiert) ¦ Rückseite : 2 x 6 cm - ( 2 installiert)
Unterstützte Mainboards
ATX
Max. Mainboard-Größe
ATX
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
7 Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 5 ( 5 ) x intern - 3.5"
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 75,15*
4 Tage
€ 6,99*
€ 80,12*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG