Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser PC 131 VSSVSROXIOPC131


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1390048
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  VSSVSROXIOPC131
EAN:  4045097000065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Sennheiser
Sennheiser PC 131 - Kopfhörer ( halb offen )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer
Funktionen
Geräuschkompensierender Schaltkreis, Ton Aus, Lautstärkenregler, Skype-kompatibel
Empfohlene Verwendung
PC Multimedia, Tragbares Audiosystem
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Headset-Kabel - integriert - 3 m
Mikrophontyp
Typ
Eingebaut - Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
30 - 18000 Hz
Empfindlichkeit
112 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Halb offen
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Mikrophon ( Mini-Phone 3,5 mm )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
11 Tage
Frei Haus
€ 46,06*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG