Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Delta Flash 2/4 Set 4x AA 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  206-110054334
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00087009
EAN:  4007249870094
Hama Delta Flash 2/4 Set 4x AA 2700 - Batterieladegerät - Wechselstrom / Auto 4xAA/AAA - enthaltene Batterien: 4 x AA Typ NiMH 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät - Wechselstrom / Auto
Batterie
Typ
AA Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2700 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240/Gleichstrom 12 V
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe: Hama, Ladegerät, Schnellladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 3,50*
€ 33,45*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG