Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1336386 Herst.-Nr.: 8230-10010-61 EAN: 0613570219927 |
| |
|
|  |  |
 | Pinnacle Studio MovieBoard - Videoschnittkarte - PCI - NTSC, SECAM, PAL Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Holländisch |  | Gerätetyp | Videoschnittkarte |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Ausgang - RCA ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Pinnacle Studio, Pinnacle InstantDVD Recorder, Pinnacle MediaManager |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2 oder höher |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | DVD-ROM, PCI-Steckplatz, DirectX 9.0-kompatible Soundkarte, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium - 1.4 GHz - RAM 512 MB - HD 1 GB | Video | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, S-Video-Ausgang, Composite-Video-Eingang, Composite-Video-Ausgang, IEEE 1394 (FireWire) |  | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video |  | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL |  | Standbildformat | JPEG, BMP, TIFF, TGA, PICT, WMF |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, DV, MJPEG, RealVideo 8, DivX, WMV |  | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 720 x 576, 768 x 480 |  | Bildrate | NTSC: 30 Bilder pro Sekunde, PAL: 25 Bilder pro Sekunde |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 31,11* | € 37,02 | Ähnlich |  | | | € 28,43* | € 33,83 | Ähnlich |  | | | € 374,52* | € 445,68 | Ähnlich |  | | | € 572,56* | € 681,35 | Ähnlich |  | | | € 238,07* | € 283,30 | Ähnlich | | | | € 5.294,63* | € 6.300,61 | Ähnlich | | | | € 5.294,63* | € 6.300,61 | Ähnlich | | | | € 112,92* | € 134,37 | Ähnlich |  | | | € 124,01* | € 147,57 | Ähnlich | | | | € 89,93* | € 107,02 | Ähnlich | | | | € 58,45* | € 69,56 |
|  |  |
|
 |
|
|