Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108IT-457-863 Herst.-Nr.: 8230-10010-31 EAN: 0613570219897 |
| |
|
|  |  |
 | Pinnacle PCTV DVB-T PCI 250i - DVB-T-Empfänger - PCI Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 6.5 cm |  | Kompatibilität | Kompatibel mit MS Windows XP Media Center |  | Lokalisierung | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch |  | Gerätetyp | DVB-T-Empfänger |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne - Eingang - IEC-Anschluss | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, WHQL |  | Zubehör | Fernbedienung |  | Verpackung | Retail | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Pinnacle TVCenter |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, PCI-Steckplatz, DirectX 9.0-kompatible Soundkarte, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 5 GB | Video | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Leistungsmerkmale | Fernbedienung, Timeshift-Funktion, Teletext |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, DVB, DivX | Audioeingang | Typ | Digital-Radio-Tuner/FM-Tuner - integriert |  | Soundeingabemodus | Stereo |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS_Components | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,95* | € 34,00* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 35,13* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 35,54* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 37,67* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 38,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 52,76* | € 62,78 | Ähnlich | | | | € 388,72* | € 462,58 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GACS20000DESAS | € 1.193,32* | € 1.420,05 | Ähnlich |  | | | € 36,03* | € 42,88 | Ähnlich |  | | | € 40,12* | € 47,74 | Ähnlich |  | | | € 49,02* | € 58,33 | Ähnlich |  | | | € 282,52* | € 336,20 | Ähnlich |  | | | € 439,82* | € 523,39 | Ähnlich |  | | | € 219,39* | € 261,07 | Ähnlich |  | | | € 110,21* | € 131,15 | Ähnlich |  | | | € 24,06* | € 28,63 |
|  |  |
|
 |
|
|