Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-kfbfa4n Herst.-Nr.: 32410041101 EAN: 4710268706342 |
| |
|
|  |  |
 | Genius TVGo DVB-T02Q MCE - DVB-T HDTV Receiver - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.9 cm |  | Tiefe | 5.5 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gewicht | 16 g |  | Kompatibilität | Kompatibel mit MS Windows XP Media Center |  | Gerätetyp | DVB-T HDTV Receiver |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne - Eingang | Verschiedenes | Zubehör | TV-Antenne, Fernbedienung |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Verlängerungskabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows Vista |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium III - 800 MHz - RAM 256 MB - HD 100 MB | Video | Formfaktor | Extern |  | Leistungsmerkmale | Timeshift-Funktion, Teletext, Electronic Program Guide |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-2 | Audioeingang | Typ | Digital Radio Tuner |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 2.492,97* | € 2.966,63 | Ähnlich |  | | | € 3.524,72* | € 4.194,42 | Ähnlich |  | | | € 2.345,75* | € 2.791,44 | Ähnlich | | | | € 5,58* | € 6,64 | Ähnlich | | | | € 30,43* | € 36,21 | Ähnlich | | | | € 5,03* | € 5,99 | Ähnlich | | | | € 11,27* | € 13,41 | Ähnlich |  | | | € 26,18* | € 31,15 | Ähnlich |  | | | € 26,18* | € 31,15 | Ähnlich |  | | | € 30,90* | € 36,77 | Ähnlich | | | | € 2,66* | € 3,17 | Ähnlich | | | | € 11,11* | € 13,22 | Ähnlich | | | | € 11,60* | € 13,80 | Ähnlich | | | | € 11,07* | € 13,17 | Ähnlich | | | | € 28,02* | € 33,34 | Ähnlich | | | | € 48,20* | € 57,36 | Ähnlich | | | | € 12,67* | € 15,08 | Ähnlich |  | | | € 815,62* | € 970,59 | Ähnlich |  | | | € 52,26* | € 62,19 | Ähnlich |  | | | € 52,34* | € 62,28 | Ähnlich | | | | € 183,22* | € 218,03 | Ähnlich | | | | € 31,92* | € 37,98 |
|  |  |
|
 |
|
|