Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1336420 Herst.-Nr.: 8230-10017-21 EAN: 0613570220985 |
| |
|
|  |  |
 | Pinnacle PCTV Tuner Kit for Windows Vista 110iV - Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang - PCI - NTSC, SECAM, PAL Weitere Informationen: Allgemein | Kompatibilität | Kompatibel mit MS Windows XP Media Center |  | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne - Eingang - IEC-Anschluss ¦ 1 x UKW-Antenne - Eingang - IEC-Anschluss ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA - an Kabel ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2 - an Kabel | Verschiedenes | Zubehör | Fernbedienung, IR-Receiver |  | Enthaltene Kabel | A/V-Adapter ¦ Receiver-Kabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, USB-Anschluss, PCI-Steckplatz, DirectX 9.0-kompatible Soundkarte, DirectX 9.0-kompatible Grafikkarte |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 512 MB - HD 1 GB | Video | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Leistungsmerkmale | Fernbedienung, Timeshift-Funktion |  | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang |  | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video, HF TV Signal |  | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL |  | Audioeingabeunterstützung | Standard | Audioeingang | Typ | FM Tuner - integriert |  | Soundeingabemodus | Stereo |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 51,28* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 52,89* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,25* |
€ 54,70* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 54,87* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 55,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 469,49* | € 558,69 | Ähnlich | | | | € 415,75* | € 494,74 | Ähnlich |  | | | € 120,02* | € 142,82 | Ähnlich |  | | | € 168,00* | € 199,92 | Ähnlich | | | | € 16,96* | € 20,18 | Ähnlich |  | | | € 76,47* | € 91,00 | Ähnlich |  | | | € 402,26* | € 478,69 | Ähnlich |  | | | € 163,79* | € 194,91 | Ähnlich |  | | | € 228,64* | € 272,08 | Ähnlich |  | | | € 47,20* | € 56,17 | Ähnlich | | | | € 1.122,20* | € 1.335,42 |
|  |  |
|
 |
|
|