Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-134684 Herst.-Nr.: ST973402SS EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Seagate Savvio 10K.2 ST973402SS - Festplatte - 73.4 GB - intern - 2.5" - SAS - 10000 rpm - Puffer: 16 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 1.5 cm |  | Gewicht | 227 g |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial Attached SCSI |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 2.5" x 1/6H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Schocktoleranz | 60 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 2.5" x 1/6H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial Attached SCSI |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 73.4 GB |  | Merkmale | Perpendicular Recording, Idle Read After Write (IRAW), Background Media Scan (BMS) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 3.8 ms (Durchschnittlich) / 7.97 ms (Max) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 3 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Zuverlässigkeit | Korrigierbare Datenfehler | 10 pro 10^12 |  | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^16 |  | Kopf-Positionierungsfehler | 10 pro 10^8 |  | MTBF | 1,600,000 Stunde(n) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 131,07* |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 134,89* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 135,91* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 135,91* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 137,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 648,00* | € 771,12 | Ähnlich |  | | | € 2.032,56* | € 2.418,75 | Ähnlich |  | | | € 3.035,34* | € 3.612,05 | Ähnlich |  | | | € 4.037,46* | € 4.804,58 | Ähnlich |  | | | € 29,74* | € 35,39 | Ähnlich |  | | | € 13,04* | € 15,52 | Ähnlich |  | | | € 1.024,48* | € 1.219,13 | Ähnlich |  | | | € 1.513,54* | € 1.801,11 | Ähnlich |  | | | € 476,38* | € 566,89 | Ähnlich | | | | € 1.219,01* | € 1.450,62 | Ähnlich |  | | | € 867,47* | € 1.032,29 | Ähnlich |  | | | € 817,60* | € 972,94 | Ähnlich | | | | € 768,80* | € 914,87 | Ähnlich | | | | € 264,39* | € 314,62 | Ähnlich |  | | | € 487,79* | € 580,47 | Ähnlich | | | | € 732,66* | € 871,87 | Ähnlich |  | | | € 504,21* | € 600,01 | Ähnlich | | | | € 6.118,44* | € 7.280,94 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26381-K329-L220 | € 52,86* | € 62,90 | Ähnlich | | | | € 52,66* | € 62,67 | Ähnlich |  | | | € 54,74* | € 65,14 | Ähnlich |  | | | € 12,55* | € 14,93 |
|  |  |
|
 |
|
|