Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony InfoLithium H Series NP-FH70 NPFH70.CE


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-5589522
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  NPFH70.CE
EAN:  4905524382686
Sony InfoLithium H Series NP-FH70 - Camcorder-Batterie Lithium-Ionen 1800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
Camcorder-Batterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1800 mAh
Bereitgestellte Spannung
6.8 V
Merkmale
InfoLITHIUM-Batterieanzeige, ActiFORCE-Technologie
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe: Telekonverter, Weitwinkelkonverter
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 76,81*
7 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 86,05*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,81*
€ 91,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Anders + Kern
CLCK000
€ 18,56*
€ 22,09
Sonstiges
Hama
5604
€ 11,60*
€ 13,80
Sonstiges
Hama
4260
€ 95,01*
€ 113,06
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
5912
€ 109,60*
€ 130,42
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
5911
€ 106,63*
€ 126,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG