Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate DB35 Series 7200.3 ST3160215ACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1335190
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST3160215ACE
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Seagate DB35 Series 7200.3 ST3160215ACE - Festplatte - 160 GB - intern - 3.5" - ATA-100 - 7200 rpm - Puffer: 2 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
380 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/4H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schocktoleranz
63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 22-350 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 22-350 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/4H
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
2 MB
Kapazität
160 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Seagate
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 34,93*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 35,55*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 36,88*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 39,93*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Apple Computer
MA461G/A
€ 80,86*
€ 96,22
Ähnlich
Epson
C13S042123
€ 46,84*
€ 55,74
Ähnlich
Seagate
ST3160215SCE
€ 36,79*
€ 43,78
Ähnlich
NEC
60001873
€ 1.714,93*
€ 2.040,77
Ähnlich
NEC
60001876
€ 2.432,60*
€ 2.894,79
Ähnlich
k.A.
TU-P1W
€ 38,54*
€ 45,86
Ähnlich
k.A.
TV-IP201W
€ 125,71*
€ 149,59
Ähnlich
Belkin
CU1100AED16
€ 11,85*
€ 14,10
Ähnlich
Toshiba
PX1342E-1CAM
€ 24,92*
€ 29,65
Ähnlich
Zyxel
91-005-141001B
€ 64,32*
€ 76,54
Ähnlich
Zyxel
91-014-020001B
€ 73,47*
€ 87,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG