Xerox Phaser 8560MFP/N - Multifunktionsgerät ( Farb ) - feste Druckfarbe - Kopieren (bis zu): 30 Seiten/Min. (s/w) / 30 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 30 Seiten/Min. (s/w) / 30 Seiten/Min. (Farbe) - 625 Blatt - 33.6 Kbps - USB, 10/100 Base-TX
Allgemein | Breite | 53 cm |
 | Tiefe | 66 cm |
 | Höhe | 62 cm |
 | Gewicht | 42 kg |
 | Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
 | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe - Farb |
 | Kopierertyp | Digital |
 | Faxtyp | Normalpapier |
 | Monatliche Kapazität (max.) | 85000 Ausdrucke |
Speicher | Standardspeicher | 512 MB |
 | Max. unterstützter Speicher | 1 GB |
 | Festplattenlaufwerk | 40 GB |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Feste Druckfarbe ( Schwarz ) ¦ Feste Druckfarbe ( Cyan ) ¦ Feste Druckfarbe ( Magenta ) ¦ Feste Druckfarbe ( Gelb ) |
 | Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, GOST, CE-LVD, EPA Energy Star, EN55024, EN55022 Class A, EMC, FCC Part 15, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |
 | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 15 Sek. |
 | Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 15 Sek. |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
 | Stromverbrauch bei Betrieb | 230 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
 | Geräuschpegel | 33 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb) |
Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
 | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
 | Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
 | Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
 | Voreinstellungen Vergrößerungen | 200%, 400%, 150% |
 | Voreinstellungen Verkleinerungen | 25%, 50% |
 | Kopierfunktionen | 2-up, 4-up, Broschürenerstellung, Seitenanpassung |
Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
 | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
 | Druckertreiber/Emulationen | PostScript 3, PCL 5c |
 | Image Enhancement Technology | FinePoint 2400 |
 | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6 Sek. |
 | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 6 Sek. |
 | Farbverwaltungsmerkmale | Apple ColorSync, PANTONE Digital Color, TekColor |
Scannen | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Gestrichenes Papier |
 | Vorlagenart | Blätter, Bücher |
 | Min. Kopienformat | 76 x 127 mm |
 | Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
 | Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |
 | Höchstgewicht Kopie | 220 g/m2 |
 | Standardmedienkapazität | 625 Blatt |
 | Ausgabeablagekapazität | 300 Blatt |
 | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Bypassfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2 ¦ Zufuhrfach - 525 Blatt Größe: 140 x 216 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ Ausgabefach - 300 Blatt |
 | Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
 | Max. Medienkapazität | 1675 Blatt |
 | Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. - Farb ¦ Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - Farb ¦ Scannen : bis zu 22 Seiten/Min. |
PC-Konnektivität | Software inbegriffen | Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox CentreWare Printer Management for Microsoft, Xerox CentreWare Printer Management for Novell, Xerox CentreWare Printer Management for UNIX, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Walk-Up Printing Driver, Xerox Scan to Email, Xerox MaiLinX Alerts, Xerox PhaserSMART, Xerox PrintingScout |
 | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
 | PC-Verbindung | USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
 | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, Apple MacOS X 10.2 oder später, MS Windows Vista |
 | Netzwerkprotokolle | TCP/IP, AppleTalk |
 | Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Secure Print, Apple Bonjour |
Faxgerät | Kompatibilität | Super G3 |
 | Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
 | Datenkomprimierungssystem | JBIG |
 | Faxauflösungen | 300 x 300 dpi |
 | Fax über PC | Ja (nur senden) |
Faxfunktionen | Funktionen | Faxjournal |
 | Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
 | Rundsenden | Eingebaut |
 | Zeitversetztes Senden | Eingebaut |