Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

439728-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  533-439728-B21
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  439728-B21
EAN:  0808736770101
Prozessor-Upgrade - 2 x AMD Second-Generation Opteron 8220 / 2.8 GHz - L2 2 MB ( 2 x 1 MB )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
2 x Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Second-Generation Opteron 8220
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
2.8 GHz
Thermal Design Power
95 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24
15 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 2.140,94*
16 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 2.140,95*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 2.154,03*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 2.158,13*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 2.221,33*
Menge:  Stück  
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,94*
€ 2.547,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
C5083A
€ 268,65*
€ 319,69
Ähnlich
HP
Q5963A
€ 147,86*
€ 175,95
Ähnlich
HP
459500-B21
€ 1.521,12*
€ 1.810,13
Ähnlich
HP
Q5969A
€ 285,30*
€ 339,51
Ähnlich
HP
460751-B21
€ 152,83*
€ 181,87
Ähnlich
HP
CC372A#ABD
€ 186,57*
€ 222,02
Ähnlich
HP
PR277AA
€ 87,40*
€ 104,01
Ähnlich
HP
378439-B31
€ 203,67*
€ 242,37
Ähnlich
HP
CB410A#B19
€ 77,83*
€ 92,62
Ähnlich
HP
J9141A#ABB
€ 64,89*
€ 77,22
Ähnlich
HP
305416-001
€ 150,12*
€ 178,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG