Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

438222-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  533-438222-B21
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  438222-B21
EAN:  4948382489982
Prozessor-Upgrade - 1 x AMD Second-Generation Opteron 2220 / 2.8 GHz - L2 2 MB ( 2 x 1 MB )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Second-Generation Opteron 2220
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Thermal Design Power
95 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24
pro Stück
Frei Haus
€ 474,60*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 485,00*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 494,99*
17 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 506,33*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 506,87*
Menge:  Stück  
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,60*
€ 564,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
BestMedia
100603
€ 24,27*
€ 28,88
Ähnlich
BestMedia
100316
€ 48,23*
€ 57,39
Ähnlich
BestMedia
100317
€ 24,51*
€ 29,17
Ähnlich
HP
440721-B21
€ 506,33*
€ 602,53
Ähnlich
HP
438820-B21
€ 2.147,09*
€ 2.555,04
Ähnlich
HP
439728-B21
€ 2.142,72*
€ 2.549,84
Ähnlich
MSI
V801-240R
€ 83,24*
€ 99,06
Ähnlich
Pelikan
357915
€ 47,38*
€ 56,38
Ähnlich
Pelikan
357922
€ 47,46*
€ 56,48
Ähnlich
Pelikan
358776
€ 25,27*
€ 30,07
Ähnlich
Chieftec
BA-02B-B-B-OP
€ 81,51*
€ 97,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG