Xerox Phaser 8560DA - Drucker - Farb - Duplex - feste Druckfarbe - Legal, A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 625 Blätter - USB, 10/100Base-TX
Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - feste Druckfarbe - Farb |
 | Breite | 40.6 cm |
 | Tiefe | 53.3 cm |
 | Höhe | 36.8 cm |
 | Gewicht | 28 kg |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | Speicher |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x intern |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
 | Duplex-Druckausgabe | Duplex |
 | PostScript Unterstützung | Standard |
 | Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3 |
 | Enthaltene Schriftarten | 139 x Typ 1 ¦ 81 x PCL 5c |
 | Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
 | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 30 Seiten/Min. - Farb |
 | Eingebaute Geräte | Status-LCD |
 | Image Enhancement Technology | FinePoint 2400 |
 | Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX |
 | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5 Sek. |
 | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 5 Sek. |
 | Farbverwaltungsmerkmale | Apple ColorSync, PANTONE Digital Color |
 | Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 525-Blatt-Zuführung |
Prozessor | Prozessor | 600 MHz |
RAM | Installierter RAM (Max.) | 512 MB / 1 GB (Max) |
Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 140 x 216 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 88.9 x 127 mm |
 | Gesamte Medienkapazität | 625 Blätter |
 | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 525 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ 2 x optional automatischer Dokumenteneinzug - 525 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 |
 | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten |
 | Mediengewicht | 60 g/m2 - 220 g/m2 |
 | Max. Medienkapazität | 1675 Blätter |
 | Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
 | Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
 | Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Netzwerk | Druckserver - intern |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
 | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, DHCP |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, NDPS |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, FCC Klasse A zertifiziert, GOST, CE-LVD, EPA Energy Star, EN55024, EN55022 Class A, ICES-003 Class B, EMC, FCC Part 15, R&TTE, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE |
 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Feste Druckfarbe ( Schwarz ) ¦ Feste Druckfarbe ( Cyan ) ¦ Feste Druckfarbe ( Magenta ) ¦ Feste Druckfarbe ( Gelb ) |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 230 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 43 Watt |
 | Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox CentreWare Printer Management for Microsoft, Xerox CentreWare Printer Management for Novell, Xerox CentreWare Printer Management for UNIX, Xerox NDPS Gateway, Xerox Walk-Up Printer Driver, Xerox CentreWare Web, Xerox MaiLinX Alerts, Xerox PhaserSMART, Xerox PrintingScout, Xerox Usage Analysis Tool |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Novell NetWare 5.x, Apple MacOS 9.x, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Vista |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
 | Schallemission (Standby) | 33 dBA |
 | Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |
Kapazität | Monatliche Kapazität | 85.000 Seiten |