Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

43W5824


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-0589TL9
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  43W5824
EAN:  5051045004732
Prozessor-Upgrade - 1 x Intel Quad-Core Xeon E5345 / 2.33 GHz ( 1333 MHz ) - L2 8 MB ( 2 x 4 MB (4 MB pro Core-Paar) )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Quad-Core Xeon E5345
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.33 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Intel 64 Technology
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Thermal Design Power
80 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
4-Core
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 8 MB ( 2 x 4 MB (4 MB pro Core-Paar) )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 556,86*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 577,97*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 603,80*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 670,00*
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 754,95*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,86*
€ 662,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG