Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1350340 Herst.-Nr.: F5U508VEA EAN: 0722868601792 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin Hi-Speed USB 2.0 and FireWire PCI Card - USB / FireWire-Adapter - PCI - USB, Firewire, Hi-Speed USB - 6 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Gerätetyp | USB / FireWire-Adapter - 6 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( außerhalb ) ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ( außerhalb ) ¦ 1 x Hi-Speed USB ( innerhalb ) ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ( innerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | USB, IEEE 1394 (FireWire), Hi-Speed USB |  | Datenübertragungsrate | 480 Mbps | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play |  | Enthaltene Kabel | 1 x IEEE 1394-Kabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 37,79* |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 38,13* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 42,43* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 42,79* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 42,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|