Lenovo ThinkCentre M55 6487 - Tower - 1 x Core 2 Duo E6300 / 1.86 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 80 GB - DVD - GMA 3000 - Gigabit Ethernet - Win XP Pro - Monitor : keine(r) - GMP
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
 | Breite | 17.8 cm |
 | Tiefe | 45 cm |
 | Höhe | 43.2 cm |
 | Gewicht | 12.5 kg |
 | Farbe | Business Black |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
 | Formfaktor des Produktes | Tower |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Speicher | Festplatte | 1 x 80 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Vibrationsdämpfung |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket ¦ 4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 - Halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 - Halbe Länge, volle Höhe ¦ 2 ( 2 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 10 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Core 2 Duo E6300 / 1.86 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - nicht-ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert, zwei DDR-Kanäle |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 8 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 512 MB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express x1 - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | DMI 2.0 |
 | Ethernet-Controller | Broadcom BCM5755 |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Booten ohne Tastatur oder Maus, Disketten I/O Kontrolle, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Steuerung der Boot-Sequenz, Thermal Monitoring, Spannungsüberwachung, Überwachung der Lüftergeschwindigkeit |
 | Produktzertifizierungen | CE, UL, TUV GS, C-Tick, ISO 9241-3, VCCI Class B ITE, GOST, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, EPA Energy Star, NOM, SABS, SASO, CB, FCC Part 15 B, CCC, IRAM, ACPI 2.3 |
 | Hersteller-Vertriebsprogramm | Global Models Plus |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 310 Watt |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 29 dBA |
 | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Anzahl Kanäle | 5 |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 2 MB |
 | Cache pro Prozessor | 2 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - Serial ATA |
 | Lesegeschwindigkeit | 16x |
Betriebssystem | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows 2000 Professional , IBM PC DOS 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional ( vorgeladen ) |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |
 | Kompatibilität | SoundMAX, High Definition Audio |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
 | Tastaturname | Preferred Pro USB |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
 | Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA 3000 |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB |
Maus | Technologie | Optisch |
 | Merkmale | Blättern |
 | Schnittstelle | USB |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel Q965 Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz |