Canon DC 220 - Camcorder - Videoaufnahme im Breitbildformat - 680 Kpix - optischer Zoom: 35 x - unterstützter Speicher: miniSD - DVD-R (8 cm), DVD-RW (8 cm), DVD-R DL (8 cm)
Allgemein | Breite | 8.8 cm |
 | Tiefe | 12.8 cm |
 | Höhe | 5.4 cm |
 | Gewicht | 405 g |
 | Produkttyp | Camcorder |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | A/V-Kabel ¦ USB-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
Software | Software | Treiber & Utilities |
Display | Typ | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.7" - Farb |
 | Anzeigeformat | 123.000 Pixel |
 | Anzeigen-Formfaktor | Drehbar |
Batterie | Details zu unterstützten Batterien | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 850 mAh ( inbegriffen ) |
 | Unterstützte Batterie | Canon BP-208 |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 2.6 mm - 91 mm - f/2.0-5.0 |
 | Optisches Zoom | 35 x |
 | Min. Scharfeinstellbereich | 1 cm |
 | Blendenöffnung | F/2.0-5.0 |
 | Brennweite | 2.6 mm - 91 mm |
 | Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 43.6 - 1526mm |
 | Fokuseinstellung | Automatisch |
 | Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
 | Autofokus | AiAF |
 | Merkmale | Eingebauter Objektivschutz |
 | Autofokuspunkte (Zonen) | 9 |
Optischer Sucher | Suchertyp | LCD Monitor |
 | Sucher-Farbunterstützung | Farbe |
 | Sucherauflösung | 123.000 Pixel |
 | Sucherdiagonale | 0.27" |
Speicher | Speicher/Bildspeicherung | JPEG 1024 x 768 ¦ JPEG 640 x 480 |
 | Speicher/Unterstützter Flash-Speicher | MiniSD Card |
Zusätzliche Funktionen | Selbstauslöser (Self Timer) | Ja |
 | Zusätzliche Funktionen | USB 2.0-Kompatibilität, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, 2-Kanal-Aufnahme (Dolby Digital AC-3 ) |
 | Low Lux / Nachtmodus | Ja |
 | Kamerafunktion für digitales Standbild | Ja |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ 1 x USB ¦ 1 x Gleichstromeingang |
 | Erweiterungssteckplätze | 1 x miniSD |
Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |
 | Betriebsart des Mikrophons | Stereo |
Hauptmerkmale | Medientyp | DVD-R (8 cm), DVD-RW (8 cm), DVD-R DL (8 cm) |
 | Farbunterstützung | Farb |
 | Typ des optischen Sensors | CCD |
 | Digitales Zoom | 100 x |
 | Standbildformat | JPEG |
 | Digital-Video-Format | MPEG-2 |
 | Größe des optischen Sensors | 1/6" |
 | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/2000 Sek |
 | Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/6 Sek |
 | Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
 | Weißabgleich | Automatisch, Voreinstellungen |
 | Spezialeffekte | Art, Sepia, Mosaic, Monotone, Neutral, Skintone |
 | Aufnahmeprogramme | Spotlight, Hochformat, Nachtbetrieb, Feuerwerk, Sportmodus, Sonnenuntergang, Strand, Schnee |
 | Bildmodi | Digitalphoto-Modus |
 | Bildstabilisator | Elektronisch |
 | Mindestbeleuchtung | 2 Lux |
 | Aufnahmegeschwindigkeit | SP, LP, XP |
 | Digitale Szeneüberleitung | Wipe Fader |
 | Sensorauflösung Camcorder | 680 Kpix |
 | Effektive Videoauflösung Camcorder | 450 Kpix |
 | Effektive Fotoauflösung Camcorder | 0.45 Mpix |
 | Widescreen-Videoaufzeichnung | Videoaufnahme im Breitbildformat |