Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Roline Auto-Roll-Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1331894
Hersteller:  Secomp
Herst.-Nr.:  21.15.0590
EAN:  7611990143894
Suchbegriffe:
Patchkabel
Roline Auto-Roll-Extender - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - UTP - ( Kategorie 5e ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Einziehbar, Flat
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EIA/TIA-568 Kategorie 5e
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 13,33*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG