Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorola RAZR V3 Special Edition Black SE8617BB1F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  252-20304
Hersteller:  Motorola
Herst.-Nr.:  SE8617BB1F1
EAN:  5025322297223
Motorola RAZR V3 Special Edition Black - Mobiltelefon mit Digitalkamera - GSM - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.3 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
Mobiltelefon mit Digitalkamera
Karosseriefarbe
Schwarz
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
680 mAh
Batterie
1 x Batterie
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Redezeit
Bis zu 430 Min.
Standby-Zeit
Bis zu 290 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB - Mini-USB, Typ B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
2.2"
Farbunterstützung
Farb
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Zeilenanzahl
9
Mehrsprachiges Menü
Ja
Organizer
Wecker
Ja
Kalender / Ereigniserinnerung
Ja
Rechner
Geschäftlich/finanziell
Umwandlung
Währung
Reminder
Ja
Telefonspeicher
Telefonbuchkapazität
1000 Namen und Nummern
Mobil
Technologie
GSM
Antenne
Integriert
Zusätzliche Merkmale
Intelligent Typing (iTAP), MPEG4-Videowiedergabe, Videoclip-Aufzeichnung
Vibrationsalarm
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anruferkennung
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Anklopfen
Ja
Konferenzfähig
Ja
Band
GSM 850/900/1800/1900 (Quadband)
Melody Composer
Ja
Anruf-Timer
Ja
Sprachwahl
Ja
Computer Link
Ja (Kabel)
Aufzeichnungsgerät für Gespräche
Ja
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Telefondesign
Telefon mit Klappe
Mehrstimmiger Klingelton
Eingebaut
Nachrichten- und Datenservices
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Unterstützte SMS-Funktionen
SMS Chat
Daten-/Faxfähig
Ja
Internet Browser
Ja
WAP-Protokoll unterstützt
WAP 2.0
GPRS (General Packet Radio Service)
Ja - Klasse 10
JAVA-Anwendungen
Ja
Mobile E-Mail
Ja
Unterstützte E-Mail-Protokolle
POP3, IMAP4, SMTP
Communicator-Merkmale
Benutzerspeicher
5 MB
Display (2.)
Type
LCD-Anzeige - Farb
Display Resolution
96 x 80 Pixel
Digitalkamera
Formfaktor
Integriert
Gesamtanzahl Pixel
307.200 Pixel (640 x 480)
Digitaler Zoom
4
Standbildauflösungen
640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Klingeltöne
Klingeltonformate
MIDI, MP3
Multimediafunktionen
Digitalvideo-Playback-Formate
MPEG-4
Herunterladbarer Content
Videodateien, Motive, Spiele, Klingeltöne, Bildschirmschoner, Hintergrundbilder
... > DCI > Kommunikation > Mobiltelefone
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Tele_Jack
2 Tage
€ 6,50*
€ 73,65*
2 Tage
€ 4,50*
€ 84,85*
13 Tage
€ 6,45*
€ 89,96*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Adobe
22020422
€ 196,38*
€ 233,69
Ähnlich
Adobe
12020332
€ 533,05*
€ 634,33
Ähnlich
Adobe
22002166
€ 347,36*
€ 413,36
Ähnlich
Nortel
DR4005B03E6
€ 82,34*
€ 97,98
Ähnlich
k.A.
M04120
€ 145,27*
€ 172,87
Ähnlich
k.A.
M04110
€ 120,84*
€ 143,80
Ähnlich
k.A.
M04430
€ 289,99*
€ 345,09
Ähnlich
k.A.
M04210
€ 274,89*
€ 327,12
Ähnlich
k.A.
M04175
€ 149,68*
€ 178,12
Ähnlich
k.A.
M04310
€ 182,92*
€ 217,67
Ähnlich
Adobe
12020369
€ 181,97*
€ 216,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG