Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nokia 2626 0023263


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  304-40676
Hersteller:  Nokia
Herst.-Nr.:  0023263
EAN:  6417182675935
Artikeldatenblatt
Nokia 2626 - Mobiltelefon mit FM-Radio - GSM - Rot, violett
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.3 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
91 g
Produkttyp
Mobiltelefon mit FM-Radio
Karosseriefarbe
Rot, violett
Verschiedenes
Zubehör
Freisprechanlage
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
970 mAh
Batterie
1 x Batterie
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Redezeit
Bis zu 180 Min.
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Farbunterstützung
Farb
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 128 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner
Mehrsprachiges Menü
Ja
Organizer
Rechner
Grundlegend
Telefonspeicher
Telefonbuchkapazität
300 Namen und Nummern
Mobil
Technologie
GSM
Antenne
Integriert
Vibrationsalarm
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Anruferkennung
Ja
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Anklopfen
Ja
Band
GSM 900/1800 (Dualband)
Melody Composer
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf sperren
Ja
Verbindung halten
Ja
Anruf-Timer
Ja
Sprachnachrichtenfähigkeit
Ja
Aufzeichnungsgerät für Gespräche
Ja
Telefondesign
Candy Bar
Mehrstimmiger Klingelton
Eingebaut
Nachrichten- und Datenservices
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Internet Browser
Ja
WAP-Protokoll unterstützt
WAP 2.0
GPRS (General Packet Radio Service)
Ja - Klasse 6
JAVA-Anwendungen
Ja
Mobile E-Mail
Ja
Messaging Services
MMS
Unterstützte Plattformen
Java MIDP 2.0
Klingeltöne
Klingeltonformate
MIDI, MP3
... > DCI > Kommunikation > Mobiltelefone
Angebote (1)
Versand
Netto
Telefon_de
Frei Haus
€ 61,77*
Preise von Telefon_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 45,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG