Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN DIGISPEED 4 Ultra/2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  310-302949
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5707123
EAN:  4013674707126
ANSMANN DIGISPEED 4 Ultra/2700 - Batterieladegerät 4xAA/AAA - enthaltene Batterien: 4 x AA Typ 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
205 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Batterie
Typ
AA Typ
Kapazität
2700 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V
Merkmale
Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, getrennte Ladekanäle, Sicherheitstimer, Temperaturschutz
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe: Tischladegerät
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 4,50*
€ 48,44*
2 Tage
Frei Haus
€ 65,78*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG