Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ServCon WUS-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  314-068377
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  540532
EAN:  4015867124932
Artikeldatenblatt
LevelOne ServCon WUS-3200 - Druckserver - USB - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX - 2 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
7.6 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
85 g
Gerätetyp
Druckserver - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
2 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI Class B ITE, FCC Part 15 C
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 70%
Prozessor
Speicher/RAM
8 MB
Speicher/Flash-Speicher
2 MB
Speicher/Prozessor-Taktfrequenz
166 MHz
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Gain Level
2 dBi
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 87,39*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG