Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-4252779 Herst.-Nr.: AT-MCF2012LC EAN: 0767035186078 |
| | |
|
|  |  |
 | Allied Telesis AT MCF2012LC Multi-channel Media Converter - Medienkonverter - 12 Anschlüsse - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 - LC Multi-Mode - Plug-in-Modul - bis zu 2 km - 1310 nm Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Medienkonverter |  | Art | Plug-in-Modul | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungsanschluss |  | Konnektivität/Schnittstellen | 12 x Netzwerk - Ethernet 100Base-FX - LC Multi-Mode weiblich x 2 ¦ 12 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, MissingLink, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML) |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX |  | Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK |  | Anz. Anschlüsse | 12 |  | Maximaler Übertragungsbereich | 2 km |  | Optische Wellenlänge | 1310 nm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 24,44* | € 29,08 | Ähnlich | | | | € 345,15* | € 410,73 | Ähnlich | | | | € 144,39* | € 171,82 | Ähnlich | | | | € 122,45* | € 145,72 | Ähnlich | | | | € 286,74* | € 341,22 | Ähnlich | | | | € 92,52* | € 110,10 | Ähnlich | | | | € 154,29* | € 183,61 | Ähnlich |  | | | € 685,88* | € 816,20 | Ähnlich | | | Allied Telesyn AT-9448T/SP | € 1.577,60* | € 1.877,34 | Ähnlich |  | | Allied Telesyn AT-FS232SC/FS1 | € 435,43* | € 518,16 | Ähnlich | | | | € 142,90* | € 170,05 |
|  |  |
|
 |
|
|