Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL Prestige 2602HWNLI-D7A


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-B771704
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-006-060001B
EAN:  4718937502660
ZyXEL Prestige 2602HWNLI-D7A - Wireless Router + 4-Port-Switch - VoIP-Telefonadapter - DSL - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
16.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
24.2 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Wireless Router
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Modem - ADSL - RJ-45 ( WAN ) ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x Telefonleitung - FXS - RJ-11 ¦ 1 x Telefonleitung - FXO - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, DiffServ-Unterstützung, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP
Switching-Protokoll
Ethernet
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel : 5 ¦ Gleichzeitige VPN-Tunnel : 2
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP
Integrierter Switch
4-Port-Switch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, ICSA Firewall zertifiziert, UPnP, FCC, RoHS
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, MD5, AES, IKE, SHA-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.2 (G.Lite), ITU T.38, Deutsche Telekom U-R2, ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.5
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+, READSL
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
1
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.729ab
VoIP-Protokolle
SIP v2
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS), 1 Leitung (FXO), 1 Telefon (ISDN BRI)
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung, Stille-Unterdrückung, Neue Nachricht vorhanden, RTP-Sprachpaketverkapselung
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
... > DCI > Netzwerk > Bridges & Router
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 146,16*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 146,38*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 152,47*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 157,11*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,16*
€ 173,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG