Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Allied Telesis AT MCF2000 Multi-Channel Modular Media Chassis


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-4252759
Hersteller:  Allied Telesyn
Herst.-Nr.:  AT-MCF2000
EAN:  0767035186009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Allied Telesis AT MCF2000 Multi-Channel Modular Media Chassis - Modulare Erweiterungseinheit - 0 / 2 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
4.4 cm
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Installierte Module (Max. Anz.)
0 ( 2 )
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 2 ) x Erweiterungsanschluss
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Verkabelt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Inbegriffen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkgeräte
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 101,80*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 105,85*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 110,76*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 112,13*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,80*
€ 121,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Allied Telesyn
AT-MCF2000AC
€ 158,64*
€ 188,78
Zubehör
Allied Telesyn
AT-MCF2000DC
€ 320,26*
€ 381,11
Zubehör
Allied Telesyn
AT-MCF2000M
€ 164,73*
€ 196,03
Zubehör
Allied Telesyn
AT-MCF2012LC
€ 691,68*
€ 823,10
Zubehör
Allied Telesyn
AT-MCF2012LC/1
€ 1.150,34*
€ 1.368,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG