Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Longshine LCS-FS6108-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  375-105301
Hersteller:  Longshine
Herst.-Nr.:  LCS-FS6108-A
EAN:  4016621005511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Switch
Longshine LCS-FS6108-A - Switch - 8 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3 cm
Gerätetyp
Switch
Art
Extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
8 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Anz. Anschlüsse
8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
1000 Einträge
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE, VCCI
Montagekit
Inbegriffen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 14,80*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Longshine
LCS-8038TX
€ 28,00*
€ 33,32
Sonstiges
Longshine
LCS-GS7108-B
€ 50,79*
€ 60,44
Sonstiges
EFB-Elektronik
K5510.0,5
€ 4,31*
€ 5,13
Sonstiges
Qlty
K5510.5
€ 11,24*
€ 13,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG